Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iNEMO Trägheitsmodul, digitaler 3D-Beschleunigungsmesser, 3.6V, Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSM6DSOTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
iNEMO Trägheitsmodul, digitaler 3D-...
iNEMO Trägheitsmodul, digitaler 3D-Beschleunigungsmesser, Typ=LSM6DSOTR, Auflösung=32 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=0.83 mm, Länge=3 mm, Pins=14, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Versorgungsstrom=550 µA, Ausgangstyp=Digital, Bauform=LGA, Geeignet für=Navigation in Innenräumen Sensornabe Bewegungsverfolgung und Gestenerkennung, Messachse=X Y Z, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C SPI I3C, Sensorart=MEMS-Beschleunigungsmesser MEMS-Gyroskop, Verpackung=Band & Rolle, Beschleunigungsbereich=±2 g ±4 g ±8 g ±16 g, Konformität mit Normen=RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.