Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle 300Ohm @ 100MHz 400mA 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374221
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     782219301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Ferritperle, Typ=782219301, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Frequenz=100 MHz, Höhe=0.3 mm, Impedanz=300 Ω, Länge=0.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=610 mΩ, Nennstrom=400 mA, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0201, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CBA
Weitere Suchbegriffe: Ferritperle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
2 Tage
13770
10
€ 14,99*
ab € 0,0609*
€ 0,2921*
Lager 115
15000
10
€ 5,95*
ab € 0,1384*
€ 0,3389*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3389*
€ 0,40329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,389* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.