Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 47uH, 800mA, 11MHz, 385mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374205
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74408063470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
leistungsinduktivität 47 µh
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=74408063470, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.9 mm, Eigenresonanzfrequenz=11 MHz, Höhe=2.85 mm, Induktivität=47 µH, Länge=5.9 mm, Maximaler DC-Widerstand=385 mΩ, Nennstrom=800 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=6030, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WI-HEPC, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,06*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,719*
€ 1,99*
Lager 115
1500
10
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.