Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 10uF, 900VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374171
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890724427010CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=890724427010CS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=22 mm, Höhe=37 mm, Kapazität=10 µF, Länge=32 mm, Nennspannung DC=900 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.09 %, Äquivalenter Vorwiderstand=12 mΩ, Verpackung=Packungsmantel, Serien=WCAP-FTDB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
110
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 5,92*
Lager 115
105
5
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 8,34*
1 Tag
110
1
€ 14,99*
ab € 3,16*
€ 9,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.