Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 1.8uF, 630VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374158
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890414027010CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Schichtkondensator
entstörkondensator
Kondensator, Typ=890414027010CS, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Höhe=22 mm, Kapazität=1.8 µF, Länge=32 mm, Nennspannung AC=310 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.3 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Packungsmantel, Serien=WCAP-FTXH
Weitere Suchbegriffe: Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
170
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,88*
Lager 115
170
5
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,59*
1 Tag
113
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 3,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.