| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30374144 Herst.-Nr.: 890414026001CS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kondensator, Typ=890414026001CS, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.5 mm, Höhe=17 mm, Kapazität=330 nF, Länge=26.5 mm, Nennspannung AC=310 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Packungsmantel, Serien=WCAP-FTXH |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 270 | | Frei Haus | ab € 0,84* | € 1,01* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,11* | € 2,15* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,601* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|