Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPS3340 Discovery 3-Kanal programmierbares USB-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374077
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-395
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
DPS3340 Discovery 3-Kanal programmierbares USB-Netzteil, Typ=410-395, Breite=23.4 mm, Gewicht=704 g, Höhe=3.8 mm, Länge=19.4 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=15 V, Inhalt=DSP3340 Power Supply, 2x Alligator Clip to Plug Cable, EU and US Cables, USB-A to USB-B Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Stromversorgung, Schnittstellen=USB (USB-B)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
1964 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 452,74*
€ 546,84*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 501,17*
€ 581,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,97*
€ 692,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,50*
€ 674,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,16*
€ 648,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,93*
€ 630,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,17*
€ 596,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.