Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter 1 Schliesser 32 VDC LED Weiss Windschutzscheibenheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373685
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     09-400005.10635A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Leuchtdruckschalter, Typ=09-400005.10635A, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Länge=43 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=12 V, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Windschutzscheibenheizung, Farbe Beleuchtung=Weiss, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schutzart=IP20, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=32 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=09
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Leuchtdruckschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,90*
ab € 19,76*
€ 27,68*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 32,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.