Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlzähler Analog 5 Stellen 25Hz 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373589
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0886214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
Vorwahlzähler
summierzähler hengstler
Vorwahlzähler, Typ=0886214, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=60 mm, Breite Einbauöffnung=60 mm, Höhe=75 mm, Höhe Einbauöffnung=75 mm, Tiefe=65.5 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=25 Hz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=Analog99, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Vorwahlzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Elektrisch Manuell, Schutzart=IP00 IP30, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Type 886
Weitere Suchbegriffe: impulszähler, vorwahlzähler 5stellig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,12*
€ 211,29*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 265,21*
€ 334,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,19*
€ 397,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,99*
€ 371,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,57*
€ 333,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.