Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler Analog 5 Stellen 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373560
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0250020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
summierzähler hengstler
Summenzähler, Typ=0250020, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebsspannung, min.=125 V, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=174 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=74.2 mm, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=69.2 mm, Zeichenhöhe=6.5 mm, Zählfrequenz max.=-999, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=Analog99, Eingangstyp=Kontakt, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=SMT, Rücksetzungsmethode=Manuell, Schutzart=IP40, Zählleistung min.=0, Zählmodus=Addieren Subtrahieren, Konformität mit Normen=-999 IEC 61010-1 EN 60529 EN 50178, Serien=Type 250
Weitere Suchbegriffe: Summenzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,63*
€ 506,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,55*
€ 489,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.