Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlzähler Analog 5 Stellen 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373559
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0250001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler hengstler
vorwahlzähler
Vorwahlzähler, Typ=0250001, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebsspannung, min.=125 V, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=174 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=74.2 mm, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=69.2 mm, Zeichenhöhe=6.5 mm, Zählfrequenz max.=-999, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=Analog99, Eingangstyp=Kontakt, Funktionen=Vorwahlzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=SMT, Rücksetzungsmethode=Manuell, Schutzart=IP40, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Type 250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,76*
€ 413,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,41*
€ 358,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.