Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, TSPC, DC-USV, DIN-Schienenmontage, 240W, 24V, 1x Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373510
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSPC 240-124UPS
EAN/GTIN:
     7613441047041
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
USV, Typ=TSPC 240-124UPS, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=10 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=120 mm, Effizienz=92 %, Eingangsspannung=230 V, Höhe=100 mm, Kapazität=-999, Nennleistung=240 W, Tiefe=114 mm, Ausgangsanschlusstyp=Schraubklemme, Eingangsanschlusstyp=Schraubklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, USV-Typ=DC-USV, Serien=TSPC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,11*
€ 362,76*
Frei Haus
ab € 307,28*
€ 362,77*
€ 5,90*
ab € 338,27*
€ 388,27*
Frei Haus
ab € 356,54*
€ 407,30*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 362,81*
€ 415,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,29*
€ 494,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,36*
€ 485,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,53*
€ 468,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,33*
€ 457,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,81*
€ 431,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.