Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 10kOhm 3934K 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373243
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCP21XV103J03RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=NCP21XV103J03RA, B0/100=-999, B25/100=3944 K, B25/50=3900 K, B25/85=3934 K, Breite=1.25 mm, Höhe=0.85 mm, Länge=2 mm, Nennspannung max.=5 V, Nennstrom=141 µA, Toleranz B-Wert (±)=3 %, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=UL Listed, Thermistortyp=NTC
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3600
25
€ 5,95*
ab € 0,1445*
€ 0,3454*
5
€ 5,90*
ab € 0,065*
€ 0,4642*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3454*
€ 0,41103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.