Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Common Mode Drosselspule, SMD 51uH @ 100kHz 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373188
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLW32SH510XK2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Common Mode Drosselspule, SMD, Typ=DLW32SH510XK2L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 kHz, Höhe=2.35 mm, Induktivität=51 µH, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=700 mΩ, Nennspannung (DC)=80 V, Nennstrom=200 mA, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1210, Produktart=Gleichtaktdrossel, Verpackung=Band & Rolle, Serien=DLW
Weitere Suchbegriffe: Common Mode Drosselspule, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4521*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6821*
€ 0,8117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6521*
€ 0,776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6421*
€ 0,7641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5721*
€ 0,6808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5521*
€ 0,657
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4521*
€ 0,538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.