Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV5647-160 Kameramodul für Raspberry Pi 3B+4B, 5 Megapixel, 160°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372798
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     114110130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OV5647-160 Kameramodul für Raspberr...
OV5647-160 Kameramodul für Raspberry Pi 3B+4B, 5 Megapixel, 160°, Typ=114110130, Breite=25 mm, Höhe=18 mm, Länge=24 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi Module, Produktart=Kameramodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.