Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV5647-62 Kameramodul für Raspberry Pi 3B+4B, 5 Megapixel, 62°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372795
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     114110127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OV5647-62 Kameramodul für Raspberry...
OV5647-62 Kameramodul für Raspberry Pi 3B+4B, 5 Megapixel, 62°, Typ=114110127, Breite=25 mm, Höhe=9 mm, Länge=23 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi Module, Produktart=Kameramodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.