Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 330nH, 16A, 117MHz, 5.34mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372716
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2020CZERR33M8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=IHLP2020CZERR33M8A, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5.18 mm, Eigenresonanzfrequenz=117 MHz, Höhe=3 mm, Induktivität=330 nH, Länge=5.49 mm, Maximaler DC-Widerstand=5.34 mΩ, Nennstrom=16 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2020, Kern=Verbundwerkstoff, Verpackung=Band & Rolle, Serien=IHLP, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
5
€ 14,99*
ab € 0,487*
€ 1,235*
Lager 115
2000
1
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.