| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30372630 Herst.-Nr.: 687116188722 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| FFC / FPC-Steckverbinder, Typ=687116188722, Länge=10 mm, Nennspannung=50 V, Nennstrom=500 mA, Pole=16, Raster=0.5 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-25 °C, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=SMT, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Series=WR-FPC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3300 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,13* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,98* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|