Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelduchführung, M16, 5 ... 9mm, Neopren, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371116
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FEM-C 5-9 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelduchführung, M16
Kabelduchführung, M16, Typ=FEM-C 5-9 L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=16.5 mm, Höhe=18 mm, Kabeldurchmesser max.=9 mm, Kabeldurchmesser min.=5 mm, Leistenlänge=-999, Plattenstärke max.=5 mm, Plattenstärke min.=2 mm, Tüllenfarbe=Schwarz, Tüllenmaterial=Neopren, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.