Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelduchführung, M12, 4 ... 7mm, Neopren, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371115
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FEM-C 4-7 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelduchführung, M12
Kabelduchführung, M12, Typ=FEM-C 4-7 L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=12.5 mm, Höhe=12.7 mm, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Kabeldurchmesser min.=4 mm, Leistenlänge=-999, Plattenstärke max.=5 mm, Plattenstärke min.=2 mm, Tüllenfarbe=Schwarz, Tüllenmaterial=Neopren, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.