Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelduchführung, M12, 4 ... 7mm, Neopren, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371114
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     3545278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelduchführung, M12
Kabelduchführung, M12, Typ=3545278, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=12.5 mm, Höhe=12.7 mm, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Kabeldurchmesser min.=4 mm, Leistenlänge=-999, Plattenstärke max.=5 mm, Plattenstärke min.=3 mm, Tüllenfarbe=Grau, Tüllenmaterial=Neopren, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.