Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelduchführung, M50, 27 ... 35mm, Neopren, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371112
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     3545095
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelduchführung, M50
Kabelduchführung, M50, Typ=3545095, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=50.5 mm, Höhe=35 mm, Kabeldurchmesser max.=35 mm, Kabeldurchmesser min.=27 mm, Leistenlänge=-999, Plattenstärke max.=4 mm, Plattenstärke min.=1 mm, Tüllenfarbe=Schwarz, Tüllenmaterial=Neopren, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.