Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltregler, 650mV ... 5.5V, 3.6V, 430mA, 1.2MHz, Aufwärtswandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370934
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC9145B36C0R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Schaltregler, Typ=XC9145B36C0R-G, Ausgangsstrom=430 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Feste Ausgangsspannung=3.6 V, Höhe=0.4 mm, Länge=1.1 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999, Schaltfrequenz=1.2 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=650 mV, Bauform=WLP-6-05, Montageart=SMT, Topologie=Aufwärtswandler, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4990
1
€ 14,99*
ab € 0,719*
€ 1,462*
Lager 115
100
5
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.