Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsverteilungsschalter, High-Side, 6V, 400mA, 150us, USP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370906
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC8102AA01GR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Leistungsverteilungsschalter, Typ=XC8102AA01GR-G, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgänge=1, Ausschaltverzögerung=7.5 µs, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Einschaltverzögerung=150 µs, Leistungsverteilung (PV)=120 mW, Nennstrom=400 mA, Pins=4, Spannungssteuerung=1.1 V, Strombegrenzung=400 mA, Stromsteuerung=100 nA, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=-300 mV, Ausführung mit Leistungsschalter=High-Side, Bauform=USP-4, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,15*
1
€ 5,90*
ab € 0,279*
€ 1,178*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.