| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30369588 Herst.-Nr.: 7687480182 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Induktivität, radial, Typ=7687480182, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=1.1 MHz, Höhe=14.5 mm, Induktivität=1800 µH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=2.1 Ω, Nennstrom=500 mA, Pins=2, Sättigungsstrom=680 mA, Testfrequenz=10 kHz, Toleranz (±)=5 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Behälter, Serien=WE-TI HV |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 80 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 1,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,12* | € 2,57* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|