Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera mit Bluetooth-Thermo-Hygrometer 605i, LCD, -30 ... 650°C, 9Hz, IP54, Fest, 320 x 240, 42 x 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30368562
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8726
EAN/GTIN:
     4029547024849
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Wärmebildkamera mit Bluetooth-Thermo-Hygrometer 605i, Typ=0560 8726, Alternative (Alias)=testo 872s testo 605i, Anzeigegrösse=3.5 ", Bilderfassungsfrequenz=9 Hz, Emissionsfaktor=1, Fokussierungsreichweite min.=500 mm, Genauigkeit Temperatur=2 %, Temperaturmessbereich max.=650 °C, Temperaturmessbereich min.=-30 °C, Wärmeempfindlichkeit=50 mK, Anzeigedisplay=LCD, Auflösung Sensor=320 x 240, Bildspeicher=2,8 GB interner Speicher, Fokustyp=Fest, Schnittstellentyp=Micro-USB 2.0 Bluetooth Wi-Fi, Schutzart=IP54, Displayauflösung=320 x 240, Sichtfeld=42 x 30°
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.474,74*
€ 2.708,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.557,97*
€ 2.708,46*
Frei Haus
ab € 2.690,11*
€ 2.843,11*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 2.940,00*
€ 3.097,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.024,48*
€ 3.196,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.097,52*
€ 3.686,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.048,00*
€ 3.627,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.972,17*
€ 3.536,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.940,00*
€ 3.498,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.