| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30368546 Herst.-Nr.: 6069-410-059 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| USB-1608G Multifunktions-USB-DAQ-Gerät, 16 Bit, 250 kS/s, Typ=6069-410-059, Breite=90 mm, Höhe=36 mm, Länge=127 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=USB-1608, USB Cable, DAQami Quick Start, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=MCC, Produktart=Datenerfassungssystem, Schnittstellen=USB Analog Digital |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 368,19* | € 433,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 395,48* | € 477,91* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 430,71* | € 502,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|