| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30368544 Herst.-Nr.: 6069-410-057 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| USB-CTR04 Highspeed-Zähler für DAQ, 4DI 4DO, Typ=6069-410-057, Breite=90 mm, Höhe=56 mm, Länge=127 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=4.4 V, Inhalt=USB-CTR04, USB Cable, DAQami Quick Start, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=MCC, Produktart=Datenerfassungssystem, Schnittstellen=USB Digital |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB-CTR04 Highspeed-Zähler für DAQ, 4DI 4DO |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,63* | € 395,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 381,02* | € 459,38* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 423,21* | € 494,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|