Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, Alkali, AA, 1.5V, MAX, Packung à 8 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367648
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303324700
EAN/GTIN:
     7638900437720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Primärbatterie, Typ=E303324700, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2.6 Ah, Spannung=1.5 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=LR6, Series=MAX
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,47*
2 Tage
42
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 4,04*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,85*
€ 4,25*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 5,93*
Lager 115
95
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 9,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04106 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.