| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30359525 Herst.-Nr.: EA-ELR 10200-25 2U EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektronische DC-Last mit Energierückgewinnung, Typ=EA-ELR 10200-25 2U, Betrieb Konstantspannung max.=200 V, Betrieb Konstantspannung min.=0 V, Betrieb Konstantstrom max.=25 A, Betrieb Konstantstrom min.=0 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=500 Ω, Betrieb Konstantwiderstand min.=25 mΩ, Effizienz=94.5 %, Nennleistung=1.5 kW, Spannung max.=240 V, Spannung mind.=110 V, Anzeigedisplay=TFT Touchscreen, DC-Lasttyp=Programmierbar, Schnittstellentyp=USB Ethernet Analog, Serien=ELR 10000 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.567,31* | € 3.738,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3.578,41* | € 3.738,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.574,18* | € 3.851,30* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.918,98* | € 4.097,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|