Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW 330kOhm 0.1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351775
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8PPB3303V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA8PPB3303V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=500 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=330 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±15 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, thin film widerstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,85*
1 Tag
5000
10
€ 14,99*
ab € 0,654*
€ 1,57*
Lager 115
5000
3
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.