Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rugged Retail Tablet, R11, 11.6" (29.5 cm), IP66, 256GB SSD, 8GB DDR5, Multi-Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351266
Hersteller:
     Durabook
Herst.-Nr.:
     R11-STD-I5-G1/8G/256G-PAAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Industrie Tablet
Rugged Retail Tablet, Typ=R11-STD-I5-G1/8G/256G-PAAX, Batteriekapazität=3950 mAh, Batterielebensdauer=8 h, Breite=299 mm, Gewicht=1.2 kg, Helligkeit=500 cd/m², Höhe=192 mm, Maximale Prozessorfrequenz=4.4 GHz, Processor Cores=10, Prozessorfrequenz=3.3 GHz, RAM=8 GB, Speicherplatz=256 GB, Tiefe=20 mm, Anschlüsse=Audio-In/Out Dockanschluss Micro HDMI USB-A 3.1 Thunderbolt 4, Batterietyp=Wiederaufladbar, Betriebssystem=Windows 10 Pro, Bluetooth-Version=V5.2, Farbe=Schwarz, Kartentyp=MicroSD Nano SIM, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth Wi-Fi, Schutzart=IP66, Speicher-Typ=DDR5, Speichertyp=SSD, Touchscreentyp=Multi-Touch, Webcam=Yes, Auflösung=1920 x 1080, Bildschirmgrösse=11.6" (29.5 cm), Dekodierfähigkeit=-888, GPU-Serie=Intel Iris Xe, Netzwerke/Technologie=-888, Netzwerkprotokoll=802.11a/b/g/n/ac/ax, Processor Model=i5-1235U, Prozessorserie=Intel Core i5, Serie=R11, Unterstützte 1D-Codes=-888, Unterstützte 2D-Code=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.821,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,70*
€ 2.354,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,59*
€ 2.312,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.864,60*
€ 2.218,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,27*
€ 2.187,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.821,07*
€ 2.167,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.