| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30335133 Herst.-Nr.: PF40281B1-1000U-A9H EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=PF40281B1-1000U-A9H, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=6.5 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=42.3 m³/h, Gebläsedrehzahl=17600 min -1 , Geräuschpegel=56 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=587 mA, Tiefe=28 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=PF Series |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1050 | | € 5,90* | ab € 9,38* | € 11,73* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,48* | € 26,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|