Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 1W, 24Ohm, 1%, 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30326987
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0207FTDT0240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 1w
metallschichtwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CSRV0207FTDT0240, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=5.9 mm, Gehäusehöhe=2.2 mm, Länge der Einheit=2.2 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=24 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0207
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0489*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.