Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längenmesser 5 Stellen 8.3Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30325976
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0250019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längenmesser
Längenmesser, Typ=0250019, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=132 mm, Breite Einbauöffnung=-888, Höhe=60.8 mm, Höhe Einbauöffnung=-888, Tiefe=69.2 mm, Zeichenhöhe=6.5 mm, Zählfrequenz max.=8.3 Hz, Anzahl der Ziffern=5 Stellen99, Eingangstyp=Mechanical, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Wandmontage, Rücksetzungsmethode=Taste, Schutzart=IP00 IP40, Zählleistung min.=0, Zählmodus=Addieren Subtrahieren, Konformität mit Normen=-999, Serien=Type 250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,18*
€ 503,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,91*
€ 481,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,15*
€ 452,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,61*
€ 441,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,27*
€ 414,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.