Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler, 5 Stellen, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30325975
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0250002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler
Impulszähler, Typ=0250002, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=10 °C, Breite=132 mm, Breite Einbauöffnung=-888, Höhe=74 mm, Höhe Einbauöffnung=-888, Tiefe=69 mm, Zeichenhöhe=6.5 mm, Zählfrequenz max.=167 Hz, Anschlussart=Drähte, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=Analog99, Eingangstyp=Mechanical, Funktionen=Drehzahlmessgerät, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Wandmontage, Rücksetzungsmethode=Taste, Schutzart=IP00 IP40, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Type 250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,88*
€ 473,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,23*
€ 466,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,53*
€ 411,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,98*
€ 392,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.