Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter EC Kugellager 120x120x38mm 107mA 47.9dBA 185m³/h IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30318807
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     CF4113HBL-1000U-SA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=CF4113HBL-1000U-SA9, Alternative (Alias)=E12001700G-00, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=120 mm, Durchflussrate=185 m³/h, Gebläsedrehzahl=3600 min -1 , Geräuschpegel=47.9 dBA, Höhe=120 mm, Nennstrom max.=107 mA, Nennstrom min.=58 mA, Tiefe=38 mm, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=EC, IP-Schutzart=IP21, Serien=CF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3600
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 12,21*
Lager 115
23
1
Frei Haus
ab € 31,74*
€ 52,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.