Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter EC Kugellager 120x120x38mm 107mA 47.9dBA 185m³/h IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30318805
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     CF4113HBL-1000U-AB9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=CF4113HBL-1000U-AB9, Alternative (Alias)=E12001280G-00, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=120 mm, Durchflussrate=185 m³/h, Gebläsedrehzahl=3600 min -1 , Geräuschpegel=47.9 dBA, Höhe=120 mm, Nennstrom max.=107 mA, Nennstrom min.=58 mA, Tiefe=38 mm, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=EC, IP-Schutzart=IP55, Serien=CF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3600
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 12,31*
Lager 115
24
1
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 42,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.