Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter EC Kugellager 120x120x38mm 107mA 47.9dBA 185m³/h IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30318804
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     CF4113HBL-1000U-AA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=CF4113HBL-1000U-AA9, Alternative (Alias)=E12001250G-00, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=120 mm, Durchflussrate=185 m³/h, Gebläsedrehzahl=3600 min -1 , Geräuschpegel=47.9 dBA, Höhe=120 mm, Nennstrom max.=107 mA, Nennstrom min.=58 mA, Tiefe=38 mm, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=EC, IP-Schutzart=IP21, Serien=CF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
267 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3600
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 11,99*
Lager 115
24
1
Frei Haus
ab € 25,00*
€ 41,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.