Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 4 Anzahl Kontakte, 10A, IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317257
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PPCFGG1B04CLAD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Rundsteckverbinder, Typ=PPCFGG1B04CLAD, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Kabeleingang Min.=4.3 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Chrom, IP-Schutzart=IP50, Konformität mit Normen=-999, Serie=X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
16,12 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 30,69*
Lager 115
102
1
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 45,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.