Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtakt-Netzleitungsdrossel, WE-CMB HC , @ 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317196
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744825433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichtakt-Netzleitungsdrossel, WE-...
Gleichtakt-Netzleitungsdrossel, WE-CMB HC, Typ=744825433, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=10 kHz, Höhe=35 mm, Induktivität=33 mH, Länge=30 mm, Maximaler DC-Widerstand=210 mΩ, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=3 A, Pins=4, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kern=Ferrit, Produktart=Stromkompensierte Netzdrosseln, Serien=WE-CMB HC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,62*
Lager 115
61
1
€ 5,95*
ab € 4,93*
€ 9,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.