Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQFS, 220uH, 400mA, 7MHz, 1.33Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317160
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74406043221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
leistungsinduktivität 220µh
Abgeschirmte SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQFS, Typ=74406043221, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Eigenresonanzfrequenz=7 MHz, Höhe=2.8 mm, Induktivität=220 µH, Länge=4.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.33 Ω, Nennstrom=400 mA, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=4828, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-LQFS, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Abgeschirmte SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQFS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198
5
€ 14,99*
ab € 0,472*
€ 1,43*
Lager 115
215
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.