Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQFS, 2.2uH, 3.4A, 132MHz, 40mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317157
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74406042022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Abgeschirmte SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQFS, Typ=74406042022, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Eigenresonanzfrequenz=132 MHz, Höhe=1.8 mm, Induktivität=2.2 µH, Länge=4.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=40 mΩ, Nennstrom=3.4 A, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=4818, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-LQFS, Toleranz=±30 %
Weitere Suchbegriffe: Abgeschirmte SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQFS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
250
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,37*
1 Tag
845
€ 14,99*
ab € 0,465*
€ 1,574*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.