| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30317143 Herst.-Nr.: 742792645 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| WE-CBF-SMT-Ferritperle für EMI-Entstörung, Typ=742792645, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Frequenz=100 MHz, Höhe=0.8 mm, Impedanz=470 Ω, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=200 mΩ, Nennstrom=1 A, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CBF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WE-CBF-SMT-Ferritperle für EMI-Entstörung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0883* | € 0,2454* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,138* | € 0,2608* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|