Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 40Ohm @ 100MHz, Für Kabeldurchmesser 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317124
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
würth elektronik ferritkern
ferritring
Ferritkern, Typ=74270071, Aussendurchmesser=3.5 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=3 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=40 Ω, Innendurchmesser=1.2 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=1 mm, Kernmaterialgüte=7W800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,79*
Lager 115
195
25
€ 5,95*
ab € 0,4695*
€ 0,956*
1 Tag
250
1
€ 14,99*
ab € 0,333*
€ 0,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6195*
€ 0,73721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5895*
€ 0,70151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5595*
€ 0,66581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4695*
€ 0,55871
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.