Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunk-WLAN-Router 4G LTE / UMTS / HSPA+ / GPRS / EDGE 150Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316820
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1234353
EAN/GTIN:
     4063151338060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Mobilfunk-WLAN-Router, Typ=1234353, Alternative (Alias)=TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=45 mm, Höhe=130 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=150 Mbps, RJ45-Anschlüsse=2, Tiefe=130 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage, Produktart=Router Wireless Access Point, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=MicroSD SMA Female, Netzwerke/Technologie=4G LTE UMTS HSPA+ GPRS EDGE, Serie=TC ROUTER
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
341 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-WLAN-Router
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 648,71*
€ 715,00*
Frei Haus
ab € 809,89*
€ 872,03*
Frei Haus
ab € 845,63*
€ 910,79*
Frei Haus
ab € 842,87*
€ 940,81*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 899,90*
€ 970,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,00*
€ 850,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,87*
€ 835,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,76*
€ 826,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,90*
€ 810,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,71*
€ 771,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.