Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 80uF, 600VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316765
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV60806MTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=EZPV60806MTC, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=30 mm, Höhe=57.5 mm, Kapazität=80 µF, Leiterabstand=20.3 mm, Länge=51 mm, Nennspannung DC=600 V, Toleranz (±)=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=EZPV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
199
€ 5,95*
ab € 11,14*
€ 18,95*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,13*
€ 22,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.