| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30316716 Herst.-Nr.: ECQUAAF104K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, radial, Typ=ECQUAAF104K, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=17.5 mm, Nennspannung AC=275 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=ECQUA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, entstörkondensator 100nf 275v, filmkondensator, folienkondensator 100nf, Kondensator, radial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2965* | € 0,6544* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,363* | € 0,68* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,43* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,272* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|