Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, QUINT4-UPS, DC-USV, DIN-Schienenmontage, 480W, 24V, 1x Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30309514
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907067
EAN/GTIN:
     4055626170091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
USV, Typ=2907067, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=10 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=35 mm, Effizienz=98 %, Eingangsspannung=24 V, Höhe=130 mm, Kapazität=60 Ah, Nennleistung=480 W, Tiefe=125 mm, Ausgangsanschlusstyp=Schraubklemme, Eingangsanschlusstyp=Schraubanschluss, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, USV-Schnittstellen=Mini-USB-B, USV-Typ=DC-USV, Serien=QUINT4-UPS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,57*
€ 169,29*
Frei Haus
ab € 153,71*
€ 177,81*
Frei Haus
ab € 161,26*
€ 185,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,39*
€ 188,54*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 275,45*
€ 308,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,56*
€ 367,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908217
ab € 18,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 206,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.109,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 487,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 728,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2908232
ab € 8.811,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.