| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30308616 Herst.-Nr.: PR100365 EAN/GTIN: 4260498391813 |
| | |
|
| | |
| Industriecomputer, Typ=PR100365, Anschlüsse=1, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=23 mm, Höhe=96 mm, Kernfrequenz=1.5 GHz, RAM=1 GB, RJ45-Anschlüsse=1, Speicherplatz=8 GB, Tiefe=111 mm, Prozessortyp=Cortex A72, Schnittstellen=Ethernet, Speichertyp=Flash, Zusätzliche Ports=USB Micro HDMI Micro USB, IP-Schutzart=IP20, Serie=RevPi Core SE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriecomputer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,33* | € 276,95* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 240,97* | € 276,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 244,41* | € 279,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,36* | € 285,19* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 325,22* | € 379,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|